MAIN FILTER INC. MF0505970 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 7.79 Inch Height | CG2JRY SH63041

MAIN FILTER INC. MF0505970 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 7.79 tum höjd

Artikel: CG2JRY Modell: MF0505970Cross Ref: SH63041 '
593SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.032 "
Botten OD4.724 "
Kracktryck44 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg125
filter~~POS=TRUNC363 kvm Tum
Flöde Ut-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd7.79
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID3.032 "
Topp OD4.724 "

Produktinformation:

    • Repalement HIFI SH63041

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0006196 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 18.5 tums höjd | CF6QQG MF00061961143 kvm Tum1.732 "3.661 "Ut-och in-bra18.510498SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006199 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 18.5 tums höjd | CF6QQK MF0006199929 kvm Tum1.732 "3.661 "Ut-och inUt-och inbra18.5 "101 454 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006388 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 8.93 tums höjd | CF6QVU MF0006388251 kvm Tum1.98 "3.268 "Ut-och in--8.93 "40658SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006425 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 75 mikron, tätning, 7.63 tums höjd | CF6QWN MF0006425214 kvm Tum2.323 "3.268 "Ut-och in--7.63 "75481SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007613 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, skyddstätning, 7.55 tums höjd | CF6RKH MF0007613316 kvm Tum2.01 "3.31 "Ut-och-inUt-och-inGarnital7.55 "741 798 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008101 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 7.79 tums höjd | CF6RNJ MF0008101423 kvm Tum3.661 "5.354 "Ut-och inUt-och in-7.79 "250593SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008305 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 7.79 tums höjd | CF6RPZ MF0008305363 kvm Tum3.032 "4.724 "Ut-och in--7.79250598SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505970 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 7.79 tum höjd
593SEK /enhet