MAIN FILTER INC. MF0507527 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Height | CG2LPX

MAIN FILTER INC. MF0507527 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 12.95 tum höjd

Artikel: CG2LPX Modell: MF0507527
1 450 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.071 "
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC779 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.95 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktinformation:

    • Repalements SOFIMA HYDRAULICS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006203 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 kvm Tum369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006789 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 kvm Tum538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007596 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum780SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007674 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.76 tums höjd | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---436SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008142 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 5.74 tums höjd | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---1 459 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008418 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 kvm Tum353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025885 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 6.61 tums höjd | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---992SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507527 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 12.95 tum höjd
1 450 kr /enhet