MAIN FILTER INC. MF0582136 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 13.78 Inch Height | CG2QRD FD47M60

MAIN FILTER INC. MF0582136 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Tätning, 13.78 tums höjd

Artikel: CG2QRD Modell: MF0582136Korsreferens: FD47M60'
1 019 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.52 "
Botten OD3.62 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg60
filter~~POS=TRUNC359 kvm Tum
Flöde Ut-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd13.78 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID0.45 "
Topp OD3.62 "

Produktinformation:

    • Ersättning DOMANGE FD47M60

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialBotten -IDBotten ODHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0033141 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 7.28 tums höjd | CF6TVF MF0033141bra1.81 "4.33 "7.28 "bra1.81 "4.33 "-821SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034022 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 3.27 tums höjd | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145843SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034029 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.06 tums höjd | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145425SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034032 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 6.22 tums höjd | CF6TVR MF0034032bra-3.15 "6.22 "bra1.14 "3.15 "-890SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034033 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 1.61 tums höjd | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-273SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034052 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 5.91 tums höjd | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-558SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037990 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 8.03 tums höjd | CF6UTQ MF0037990bra1.1 "2.17 "8.03 "bra1.1 "2.17 "1451 231 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0582136 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Tätning, 13.78 tums höjd
1 019 kr /enhet