MAIN FILTER INC. MF0603639 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 4.45 Inch Height | CG3KZA W01AG430

MAIN FILTER INC. MF0603639 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 4.45 tums höjd

Artikel: CG3KZA Modell: MF0603639Cross Ref: W01AG430 '
260SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.77 "
filtermediaGlas
Höjd4.45 "
mikron5
Topp -ID1"
Topp OD1.77 "

Produktinformation:

    • Repalement WIX W01AG430

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0305381 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.07 tums höjd | CF8AJB DL30K6 MF0305381Ut-och-in0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435609SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306694 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF8BDM MF0306694Ut-och-in-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045598SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306702 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-406SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306703 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF8BDW MF0306703Ut-och-in-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.5730451 000 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306708 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF8BDY MF0306708Ut-och-in-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306709 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-984SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306717 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF8BEE MF0306717Ut-och-in-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.9530451 647 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603639 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 4.45 tums höjd
260SEK /enhet