REELCRAFT S601031-2 dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 2 fot | BT7WYM

REELCRAFT S601031-2 dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 2 fot

Artikel: BT7WYM Modell: S601031-2
966SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsslang
Slutmontering 19 / 16-18 RH / LH (F)
Slutmontering 29 / 16-18 RH / LH (F)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd 2ft.
SlangmaterialGummi
Slangtyp Tvillingsvetsning
Max. Temp.150 grader F.
Tryck200 psi
Vikt0.7 Ibs

Produktinformation:

,Reelcrafts dubbelsvetsning, T-kvalitetsslang för mapp, propan, natur- och bränslegas. Se till att det erforderliga arbetstrycket inte överstiger värdet som anges i tabellen.,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601031-2 dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 2 fot
966SEK /enhet