MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Height | CG3MDM

MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tums höjd

Artikel: CG3MDM Modell: MF0604903
706SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck304 PSI
Kapacitet46.21
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC472 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet22 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.75 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UNF
Tråd storlek1mm
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0300984 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304029 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305579 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305619 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307835 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308468 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604903 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tums höjd
706SEK /enhet