HUVUDFILTER INC. MF0614180 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Buna-tätning, 16.1 tums höjd | CG3TXJ P568618

MAIN FILTER INC. MF0614180 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 16.1 Inch Height

Artikel: CG3TXJ Modell: MF0614180Cross Ref: P568618 '
1 423 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.62 "
Botten OD5.98 "
Dölj tryck150
Kracktryck150 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd16.1 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.62 "
Topp OD5.98 "

Produktinformation:

    • Repalement DONALDSON/FBO/DCI P568618

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0056175 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF6UWK MF00561752.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "1 283 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0072331 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Buna tätning, 35.82 tums höjd | CF7DCQ RL7361AB MF00723312.618 "6.083 "--35.822.618 "6.083 "2 801 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0495596 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 1 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CG2GLZ HP101L181MB MF04955962.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "1 283 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0495633 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 1 mikron, Buna-tätning, 35.82 tums höjd | CG2GMC HP101L361MB MF04956332.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "2 801 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0565645 Växlingshydraulikfilter, glas, 1 mikron, Buna-tätning, 34.13 tums höjd | CG2NCW P567652 MF05656452.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "2 447 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0614174 Växlingshydraulikfilter, glas, 1 mikron, Buna tätning, 34.13 tums höjd | CG3TXC HP101L341MB MF06141742.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "2 447 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0614179 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Buna tätning, 34.13 tums höjd | CG3TXH MF06141792.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "2 447 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614180 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 16.1 Inch Height
1 423 kr /enhet