HUVUDFILTER INC. MF0616027 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.49 tums höjd | CG3VUB WG628

MAIN FILTER INC. MF0616027 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height

Artikel: CG3VUB Modell: MF0616027Cross Ref: WG628 '
525SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.87 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.49 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.07 "
Topp OD2.87 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC WG628

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0005980 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.49 tums höjd | CF6QLL MF0005980Ut-och-in-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006101 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 14.567 6 tum höjd | CFXNUMXQPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "683SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006370 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, korktätning, 18.31 tums höjd | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Kork18.31Kork3.31 "4.96 "1 437 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024429 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 16.02 tums höjd | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "bra16.02 "bra2.441 "4.37 "890SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0027373 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.49 tums höjd | CF6TMT MF0027373Ut-och-in-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029241 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 3.29 tums höjd | CF6TTV MF0029241Ut-och-in-1.26 "bra3.29 "bra0.38 "1.26 "1 146 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034124 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 9.57 tums höjd | CF6TXC MF0034124Ut-och in-1.85 "bra9.57 "bra0.87 "1.85 "542SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616027 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height
525SEK /enhet