MAIN FILTER INC. MF0895037 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 5.59 Inch Height | CG4ZAU PI8215DRG25

MAIN FILTER INC. MF0895037 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, tätning, 5.59 tum höjd

Artikel: CG4ZAU Modell: MF0895037Cross Ref: PI8215DRG25 '
979SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC366 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd5.59
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Repalement MAHLE PI8215DRG25

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0008075 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 kvm Tum6.77 "1.004 "1.85 "728SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008087 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 kvm Tum5.59 "1.866 "3.287 "979SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008100 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 kvm Tum3.7 "1.004 "1.85 "465SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035367 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 kvm Tum10.03 "1.866 "3.287 "2 348 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0182989 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron kapacitet, tätning, 3.7 tums höjd | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 kvm Tum3.7 "1.004 "1.85 "465SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0182990 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "1 555 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0182991 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 14.68 tums höjd | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 kvm Tum14.68 "1.866 "3.287 "2 116 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0895037 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, tätning, 5.59 tum höjd
979SEK /enhet