Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA B-43309 Håluttag 6 tums längd 9/16 tums enhet | AH9MUW 40KG35

MAKITA B-43309 Hålhylsa 6 tums längd 9/16 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AH9MUW Modell: B-43309Korsreferens: 40KG35

Få det Maj 7, Tisdag
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig Nutsetter
AnsökningsmetodInverkan
FinishKorrosionsbeständig
Hexstorlek9 / 16 "
MaterialStål
Total längd6"
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotal längdPris
MAKITA B-43321 Håluttag 18 tum längd 9/16 tum enhet | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "1 213 kr
MAKITA B-43371 Håluttag 18 tum längd 3/4 tum enhet | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "1 113 kr
MAKITA B-43359 ihåligt uttag 6 tum längd 3/4 tum enhet | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"783SEK
MAKITA B-43290 Håluttag 3 tum Längd 1/4 tum Hex | AH9MUV 40KG34 B-432909 / 16 "3"669SEK
MAKITA B-43365 Håluttag 12 tum längd 3/4 tum enhet | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "877SEK
MAKITA B-43343 ihåligt uttag 3 tum längd 3/4 tum enhet | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"730SEK
MAKITA B-43337 Håluttag 24 tum längd 9/16 tum enhet | AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "1 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA B-43309 Hålhylsa 6 tums längd 9/16 tums drivning
699SEK /enhet