Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA GD0601 Presskvarn 1 1/2 hjulkapacitet 25000 rpm | AD2DXR 3NLP3

MAKITA GD0601 Formslip 1 1/2 Hjul Kapacitet 25000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD2DXR Modell: GD0601Korsreferens: 3NLP3

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Grinder
Amps3.5
Förstärkare @ 120V3.5
LagerBoll
Collet Kapacitet1 / 4 "
Cord8 fot 2 ledare
Handtag DesignRakt
Ingen belastning RPM25,000
Byt typSidomkopplare
Verktygslängd14.1 "
Verktygsvikt3.5 lb.
Hjuldiameter1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8467290035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare @ 120VLagerIngen belastning RPMByt typVerktygslängdHjuldiameterPris
MAKITA GD0600 Kvarn 1/4 tum 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000Paddel14.125 "-3 096 kr
MAKITA GD0800C Skärmaskin 2 tum 6.6 A 120 V 7-28k varv / min | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Super Joint System7000 till 28,000Skjut14.6 "2"5 089 kr
MAKITA GD0801C Die Grinder 6.6A Paddel 120V 2 Inch Diameter | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------5 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA GD0601 Formslip 1 1/2 Hjul Kapacitet 25000 Rpm
2 859 kr /enhet