Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO M2003 Aviation Snips Kombination Cut Yellow 11 3 / 4in | AB9EJP 2CJY7

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Yellow 11 3/4in

Finns i lager
Artikel: AB9EJP Modell: M2003Korsreferens: 2CJY7
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAviation Snip
ByggFinblankat härdat legeringsstål
SkäråtgärdVänster / höger / rak
Allra senasteOskadad
Skärlängd1 11 / 16 "
Hantera färgGul
Handtag DesignFärgkodat gjutet termoplastiskt grepp
Hantera typFärgkodade plasthandtag
Käftdjup1-2 / 3 "
MaterialFinblankat härdat legeringsstål
Metallmätare16 Mild / 18 Galvaniserad / 20 SS
Total längd11.75 "
SäkerhetsspärrJa
TypFlyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkäråtgärdSkärlängdHantera färgKäftdjupTotal längdPris
MALCO M2001 Aviation Snips Left Cut Röd 10 3/4 | AB9EJM 2CJY5 M2001Vänster1.375 "Red1-3 / 8 "10.75 "821SEK
MALCO M2002 Aviation Snips Right Cut Green 10 3/4 | AB9EJN 2CJY6 M2002Höger1.375 "Grön1-3 / 8 "10.75 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Yellow 11 3/4in
710SEK /enhet