Malin Co. 01-0808-014S baltråd är designad för att reparera staket eller säkra buntar av löst gods som armeringsjärn, kartong och lättviktsrör. Det är också känt som bunttråd eftersom den flexibla tråden lindas runt en bunt med dess ändar manuellt tvinnade ihop för att hålla tråden på plats. Malin Co. 01-0808-014S baltråd är tunnare och lättare än coil balningstråd.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av tråd är balningstråden?
A. Baltråd säljs normalt i rullar eller rullar och är tillverkade av järn eller stål. Det finns många olika varianter av baltråd, men majoriteten av balpressutrustningen fungerar bara med ett fåtal av dem.
F. Vilken tråd är lämplig för balning av hö?
S. Maskinerna som används för att bala hö använder vanligtvis en 14.5-gauge tråd som vanligtvis kallas bondtråd eller 6500, vilket är antalet fot i en 100# spole av det materialet.
F. Vilket material är fästtråd gjord av?
S. Baltråd, även känd som mjuktråd, baltråd eller gårdstråd, används för att binda föremål som höbalar och kartong. Den har stål- eller järnkonstruktioner och kan ha en galvaniserad eller glödgad yta.