MANITOWOC D420 Stationär isförvaringsfack, 383 kg. Lagringskapacitet, 22 x 50 x 34 tum Storlek | CD2PGR 458K31

MANITOWOC D420 Stationär isförvaringsbehållare, 383 pund. Lagringskapacitet, 22 x 50 x 34 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CD2PGR Modell: D420Korsreferens: 458K31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsförvaringsfack
Byråns efterlevnadAHRI, NSF
Dörr TypFälla upp
FinishRostfritt stål
Övergripande djup34 "
Totala höjden50 "
Total bredd22 "
Lagringskapacitet383 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetPris
MANITOWOC D320 stationär isförvaringsfack, 264 kg. Lagringskapacitet, 22 x 38 x 34 tum Storlek | CD2PGP 458K29 D310038 "22 "264 lb.28 213 kr
MANITOWOC D400 Stationär isförvaringsfack, 365 kg. Lagringskapacitet, 30 x 38 x 34 tum Storlek | CD2PGQ 458K30 D310038 "30 "365 lb.29 293 kr
MANITOWOC D570 Stationär isförvaringsfack, 532 kg. Förvaringskapacitet, 30 x 50 x 34 tum Storlek | CD2PGT 458K32 D310050 "30 "532 lb.32 819 kr
MANITOWOC D970 Stationär isförvaringsfack, 882 kg. Lagringskapacitet, 48 x 50 x 34 tum Storlek | CD2PGU 458K33 D310050 "48 "882 lb.45 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MANITOWOC D420 Stationär isförvaringsbehållare, 383 pund. Lagringskapacitet, 22 x 50 x 34 tum Storlek
29 868 kr /enhet