MARATHON MOTORER 048A11O2028 X063 HVAC Motor | AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MUH Modell: 048A11O2028Korsreferens: X063

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 65.7%
KapslingOPAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.7-4.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationFAST CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 3 SPEED
    • KVA-kod: C
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpänningDutyRamFulllastförstärkareHPkWMonteringRPMPris
MARATHON MOTORER 048A11O2022 X061 HVAC Motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FORTSÄTT48Y4.81/40.19Utökade dubbar - Fotlösa1075987SEK
MARATHON MOTORER 048A17O70 X041 HVAC Motor | AJ2MUD X041 048A17O70208-230KONTINUERLIG AOM48Z1.8-1.71/30.246Fjädrande ringar - förlängda dubbar16251 000 kr
MARATHON MOTORER 048A11O2012 X065 VVS-motor | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230FORTSÄTT48Y1.01/80.09Utökade dubbar - Fotlösa1075951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 VVS-motor
4 080 kr /enhet