MARATHON MOTORER 048A11O2063 X443 HVAC Motor | AJ2MMU X443

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MMU Modell: 048A11O2063Korsreferens: X443

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 66%
KapslingOPAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare4-3.05
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 1 SPEED
    • KVA-kod: D
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORER 048A11O2065 X440 HVAC Motor | AJ2LJV X440 048A11O2065FORTSÄTT48Y0.97-0.91/60.131 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 VVS-motor
1 543 kr /enhet