Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORER 048A11O2065 X440 HVAC Motor | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LJV Modell: 048A11O2065Korsreferens: X440

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyFORTSÄTT
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingOPAO
Ram48Y
Fulllastförstärkare0.97-0.9
HP1/6
Hz60
isolering klassB
kW0.13
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 1 SPEED
    • KVA-kod: A
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORER 048A11O2063 X443 HVAC Motor | AJ2MMU X443 048A11O2063KONTINUERLIG AOM48Z4-3.051/20.371 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 VVS-motor
1 212 kr /enhet