MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC Motor | AJ2MGE X305

MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MGE Modell: 048A17T2001Korsreferens: X305

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyCONT.AOM
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingTEAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare2
HP1/6
Hz60
isolering klassB
kW0.13
MonteringFjädrande bas - utökade dubbar
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)31.6
Fartygets längd (cm)20.47
Fartygets bredd (cm)23.19

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 1 SPEED
    • KVA-kod: C
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyFulllastförstärkareHPkWRPMPris
MARATHON MOTORER 048A11T198 X303 VVS -motor | AJ2LKM X303 048A11T198KONTINUERLIG AOM4.11/40.18710754 534 kr
MARATHON MOTORER 048A11T199 X302 VVS -motor | AJ2LTV X302 048A11T199KONTINUERLIG AOM31/60.12510754 327 kr
MARATHON MOTORER 048A11T201 X304 HVAC Motor | AJ2MAV X304 048A11T201KONTINUERLIG AOM6.51/30.24610754 987 kr
MARATHON MOTORS 048A17T72 X301 HVAC Motor | AJ2MTV X301 048A17T72KONTINUERLIG AOM2.151/60.12516253 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC -motor
4 149 kr /enhet