MARATHON MOTORS 048A8O151 Oem ersättningsmotor Psc öppen 1/8 Hk | AF6UHM 20JP49 / X261

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM ersättningsmotor Psc öppen 1/8 hk

Finns i lager
Artikel: AF6UHM Modell: 048A8O151Korsreferens: 20JP49 / X261

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Kondensator krävsVad ingår
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.1
HP1/8
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten825
Antal hastigheter1
Total längd10 1 / 16 "
Fas1
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Stud storlek10-32 UNF-2A
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.47
Fartygets längd (cm)31.6
Fartygets bredd (cm)23.19
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenTotal längdPris
MARATHON MOTORS 048A11O251 Oem ersättningsmotor Psc 1/6 Hk | AF6UHL 20JP48 / X260 048A11O2511701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "3 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM ersättningsmotor Psc öppen 1/8 hk
4 089 kr /enhet