MARATHON MOTORS 048A11O251 Oem ersättningsmotor Psc 1/6 Hk | AF6UHL 20JP48 / X260

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM-ersättningsmotor Psc 1/6 Hk

Finns i lager
Artikel: AF6UHL Modell: 048A11O251Korsreferens: 20JP48 / X260

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Kondensator krävsVad ingår
Ram48Z
Fulllastförstärkare2.2
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd9.75 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Stud storlek10-32 UNF-2A
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.47
Fartygets längd (cm)31.6
Fartygets bredd (cm)23.19
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenTotal längdPris
MARATHON MOTORS 048A8O151 Oem ersättningsmotor Psc öppen 1/8 Hk | AF6UHM 20JP49 / X261 048A8O151enligt 100048Y2.11/87.5 "Öppen82510 1 / 16 "4 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM-ersättningsmotor Psc 1/6 Hk
4 419 kr /enhet