MARATHON MOTORER 048S17D997 B400 HVAC Motor | AJ2LEM B400

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LEM Modell: 048S17D997Korsreferens: B400

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyFORTSÄTT
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingDPAO
Ram48
Fulllastförstärkare6.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
MonteringFjädrande bas
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)28.09
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: R
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMDutyKapslingRamFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORER 048S17D7209 B402 VVS -motor | AJ2MMF B402 048S17D72091800,1200KontinuerligDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT4 001 kr
MARATHON MOTORER 056S17D2062 B401 VVS -motor | AJ2MMV B401 056S17D20621800KontinuerligDP56Y7.81/20.37INGEN DESIGNKOD3 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC-motor
4 269 kr /enhet