MARATHON MOTORER 048S17D7209 B402 VVS -motor | AJ2MMF B402

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MMF Modell: 048S17D7209Korsreferens: B402

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare5.3,2.9
HP1/3,1/9
Hz60
isolering klassB
kW0.246
MonteringFjädrande bas
NEMA-design2VT
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800,1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: P
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMDutyKapslingRamFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORER 048S17D997 B400 HVAC Motor | AJ2LEM B400 048S17D9971800FORTSÄTTDPAO486.61/30.25INGEN DESIGNKOD4 269 kr
MARATHON MOTORER 056S17D2062 B401 VVS -motor | AJ2MMV B401 056S17D20621800KontinuerligDP56Y7.81/20.37INGEN DESIGNKOD3 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC-motor
4 001 kr /enhet