MARATHON MOTORS 056B17DRR70004A1 3/4 HP Allmän motor, kondensatorstart / körning, 1725 Typskylt RPM | CD2MJW 54JH60

MARATHON MOTORS 056B17DRR70004A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM

Finns i lager
Artikel: CD2MJW Modell: 056B17DRR70004A1Korsreferens: 54JH60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6.6 / 3.5-3.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel10.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet82.6%
Total längd12.5 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.695

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignEffektivitetsgruppRamMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/6 hk | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XDelad fasStandard48FlatBil-172548.5%2 710 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Delad fasStandard48FlatIngen-172557.5%2 739 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XDelad fasStandard48FlatBil-172552.5%2 352 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Allmänt motorkondensatorstart / kondensatordrift Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TStart / kör kondensatorStandard56HZNyckladBil-172572%9 706 kr
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Motor för bestämt ändamål | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Stel--5 006 kr
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Enfasmotor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--1 354 kr
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor för allmänt ändamål | AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensatorstart-56Nycklad--345059.50%4 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70004A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM
6 524 kr /enhet