MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor för allmänt ändamål | AJ2NNG G915A

MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor för allmänt ändamål

Finns i lager
Artikel: AJ2NNG Modell: 056B34D11019Korsreferens: G915A

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Bearing TypeBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare7.2/3.6
HP0.75
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader c
Motordesignkondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
Motorfästestel bas
MotoraxeldesignNycklad
Motoraxelrotationcw / ccw
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet59.50%
Antal hastigheter1
Total längd11.5 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.07
Fartygets höjd (cm)24.43
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - G915 / 056C34D2100

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignEffektivitetsgruppRamMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/6 hk | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XDelad fasStandard48FlatBil-172548.5%3 088 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Delad fasStandard48FlatIngen-172557.5%3 120 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XDelad fasStandard48FlatBil-172552.5%2 872 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Allmänt motorkondensatorstart / kondensatordrift Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TStart / kör kondensatorStandard56HZNyckladBil-172572%9 627 kr
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Motor för bestämt ändamål | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Stel--5 923 kr
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Enfasmotor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--985SEK
MARATHON MOTORER 056B11D15505 C1263A Enfasmotor | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----10 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor för allmänt ändamål
5 281 kr /enhet