MARATHON MOTORS 056B17F5306 Allmänt Motorkondensatorstart / kondensatordrift Tefc 2 Hk | AF6NCY 19YU87 / G575

MARATHON MOTORS 056B17F5306 Allmänt motorkondensatorstart / kondensatorkörning Tefc 2 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NCY Modell: 056B17F5306Korsreferens: 19YU87 / G575

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56HC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare20.0 / 10.8-10.0
HP2
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel12.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet80%
Antal hastigheter1
Total längd14 13 / 16 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Allmänt motorkondensatorstart 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.158 573 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Allmänt motorkondensatorstart 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.155 984 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Motorkondensatorstart allmänt ändamål 1/2 Hk 115 / 208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.156 425 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Motorkondensatorstart för allmänt ändamål 3/4 Hp 115 / 208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.157 568 kr
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Allmänt motorkondensatorstart / kondensatorkörning Tefc 1/2 hk | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.1512 652 kr
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Allmänt Motorkondensatorstart / kondensatordrift Tefc 1-1 / 2 Hp | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.1510 887 kr
MARATHON MOTORS 056B34F5326 Allmänt motor Kondensatorstart / kondensatordrift Tefc 1-1 / 2 Hp | AF6NCZ 19YU88 / D314 056B34F5326345056C14.2 / 7.7-7.178.5%12 13 / 16 "3001-36003001-36001.159 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5306 Allmänt motorkondensatorstart / kondensatorkörning Tefc 2 hk
12 168 kr /enhet