MARATHON MOTORS 056B17T20 Belt Drive Motor Kondensatorstart / kondensatordrift 1/2 Hk | AF6NFA 19YV63 / X913

MARATHON MOTORS 056B17T20 Remdrivningsmotor Kondensatorstart/kondensatordriven 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NFA Modell: 056B17T20Cross Ref: 19YV63 / X913

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.6/2.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet78.7%
Antal hastigheter1
Total längd10.5 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9675
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.RamMotorkapslingsdesignMotoransökanVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Belt Drive Motor Kondensatorstart / kondensatordrift 1 hk | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Start / kör kondensator6.125 "56Helt sluten Air-OverBälte Dr Fläkt / fläkt172581.1%11.437 "7 602 kr
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YHelt sluten ej ventileradFjäderfäfläktar85057.5%11 15 / 16 "7 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T20 Remdrivningsmotor Kondensatorstart/kondensatordriven 1/2 hk
5 820 kr /enhet