MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 hk 850 varv / min

Finns i lager
Artikel: AF8BJF Modell: 5KCP49UN9838SCross Ref: 24TT48 / F781

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishGrå
Ram56Y
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.7-3.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPSC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten850
Nominell effektivitet57.5%
Total längd11 15 / 16 "
Fas1
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)38.46
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.RamMotorkapslingsdesignMotoransökanVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 056B17T20 Belt Drive Motor Kondensatorstart / kondensatordrift 1/2 Hk | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Start / kör kondensator5-11 / 16 "56Helt sluten Air-OverBälte Dr Fläkt / fläkt172578.7%10.5 "5 820 kr
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Belt Drive Motor Kondensatorstart / kondensatordrift 1 hk | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Start / kör kondensator6.125 "56Helt sluten Air-OverBälte Dr Fläkt / fläkt172581.1%11.437 "7 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 hk 850 varv / min
7 855 kr /enhet