MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Motor för bestämd användning | AJ2MPA 21AJ12 / K332

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Definitivt ändamålsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2MPA Modell: 056B34F5303Korsreferens: 21AJ12 / K332

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 618 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare12.1 / 6.9-6
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START CAP RUN
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMontageRamFulllastförstärkareHPkWNEMA-designRPMPris
MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Definitive Purpose Motor | AJ2KXC 44D172 / G373 056C17F5311F1 ENDAST5613.4 / 6.8-6.710.75N18009 128 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 Enfasmotor | AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308F1 ENDAST5611 / 5.4-5.53/40.56N18008 719 kr
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Definitivt ändamålsmotor | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302F1 ENDAST56H15.2 / 8.2-7.61.51.12N18009 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Definitivt ändamålsmotor
10 618 kr /enhet