MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 Enfasmotor | AJ2LFL 44D108 / G356

MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LFL Modell: 056C17F5308Korsref.: 44D108 / G356

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 70%
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringStel
NEMA-designN
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMontageRamFulllastförstärkareHPkWNEMA-designRPMPris
MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Definitive Purpose Motor | AJ2KXC 44D172 / G373 056C17F5311F1 ENDAST5613.4 / 6.8-6.710.75N18009 128 kr
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Definitivt ändamålsmotor | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302F1 ENDAST56H15.2 / 8.2-7.61.51.12N18009 790 kr
MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Motor för bestämd användning | AJ2MPA 21AJ12 / K332 056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B360010 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 enfasmotor
8 719 kr /enhet