MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Explosionssäker motor | AJ2LRY 2NKY9 / G871

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Explosionsskyddad motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LRY Modell: 056C17G5324Korsreferens: 2NKY9 / G871

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 55%
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare6.6 / 3.1-3.3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.246
MonteringC-Face styv
NEMA-designN
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.16
Fartygets bredd (cm)36.35
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Explosionsskyddad motor
9 250 kr /enhet