MARATHON MOTORER 056T34V99013 N703 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LYD N703

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 tvättmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LYD Modell: 056T34V99013Korsref: N703

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 82.5%
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.7-1.6 /, 8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
MonteringC-Face fotlös
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 66
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6205
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 3: 1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 tvättmotor 50-60 Hertz
6 414 kr /enhet