MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 tvättmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2MNR Modell: 056T34V99015Korsreferens: 117120.00

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 84%
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare2.6-2.4/1.2
HP3/4
Hz60
isolering klassF
kW0.56
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 66
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6205
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 3: 1

Produktvarianter

ProduktModellMontageKapslingRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012F1 ENDASTTENV56C1.7-1.6 /, 81/20.377 435 kr
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (F2-modifiering tillgänglig)TEFC143TC4.4-4/21.51.128 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 tvättmotor 50-60 Hertz
7 573 kr /enhet