MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 tvättmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LNK Modell: 056T34V99012Korsref: N753

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 82.5%
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.7-1.6 /, 8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 66
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6205
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 3: 1

Produktvarianter

ProduktModellMontageKapslingRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (F2-modifiering tillgänglig)TEFC143TC4.4-4/21.51.128 669 kr
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015F1 ENDASTTENV56C2.6-2.4/1.23/40.567 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 tvättmotor 50-60 Hertz
7 435 kr /enhet