MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Tätkopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2NNN GT4103

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 närkopplad pumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2NNN Modell: 143TTDR16013Korsreferens: GT4103

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingDP
Ram143JMV
Fulllastförstärkare3.8/1.9
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
MonteringC-Face fotlös
NEMA-designB
RiktningHORISONTAL ELLER AXEL NED
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6206
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNEMA-designTotal längdRPMRPM-räckviddSpänningPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/46012 724 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 1-1 / 2 Hk | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/4608 868 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 Närkopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/4608 662 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-2002 127 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 närakopplad pumpmotor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-5752 087 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-2002 404 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Tätkopplad pumpmotor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-20011 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 närkopplad pumpmotor 50-60 Hertz
2 637 kr /enhet