MARATHON MOTORER 145TTDR16335 GT2007 närkopplad pumpmotor | AJ2NKF GT2007

MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 närkopplad pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NKF Modell: 145TTDR16335Korsreferens: GT2007

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingDP
Ram145JMV
Fulllastförstärkare6.9
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHORISONTAL ELLER AXEL NED
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6206
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNEMA-designTotal längdRPMRPM-räckviddSpänningPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/46014 105 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 1-1 / 2 Hk | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/4609 830 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 Närkopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/4608 541 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-2009 778 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 närakopplad pumpmotor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-57514 007 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-2003 305 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Tätkopplad pumpmotor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-20014 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 närkopplad pumpmotor
3 014 kr /enhet