MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 närkopplad pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2MLC Modell: 145TTDR16337Korsreferens: GT2307

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingDP
Ram145JPV
Fulllastförstärkare6.9
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHORISONTAL ELLER AXEL NED
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)42.7

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6206
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHPPris
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 1-1 / 2 Hp 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.510 698 kr
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 10 hk 3450 rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/4601024 403 kr
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 7-1 / 2 Hp 1750 rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.523 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 närkopplad pumpmotor
4 243 kr /enhet