MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD4WHQ Modell: 145TTFR6058Cross Ref: 44P038 / GT1204

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram145TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.6/2.3
HP1.5
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel12.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1755
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd14.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - U704 / 145TTFR4058

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddSpänningHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor 3-fas Tefc 1 Hk 1765 Rpm 230 / 460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "17657 493 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3-fas 2 Hk 3500 Rpm 208-230 / 460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "35008 932 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor 3-fas Tefc 2 hk 1760 varv / min 230 / 460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "17608 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v
7 718 kr /enhet