MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor för allmänt bruk, 3-fas, spänning 200, 7-1/2 hk | CD3RPT 52ZV94

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 200, 7-1/2 hk

Finns i lager
Artikel: CD3RPT Modell: 213TTDWD16334Korsreferens: 52ZV94

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram213T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare23.0
HP7.5
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel13 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet81.5%
AntalCC003A
Total längd17 5 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.5 "
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8501524000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 200, 7-1/2 hk
16 142 kr /enhet