Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR G1204-33 R Propeller 12 tums diameter 33 graders stigning | AC3BFD 2RAV1

REVCOR G1204-33 R Propeller 12 tums diameter 33 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BFD Modell: G1204-33 RKorsreferens: 2RAV1
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP1349
CFM @ 0.300-in. SP1016
Max. Varvtal1725
Min. HP1/6
Antal Blades4
Tonhöjd33 grader
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPAntal BladesTonhöjdPris
REVCOR G1203-23 ​​R Propeller 12 tums diameter 23 graders stigning | AC2TTE 2MTW5 G1203-23 ​​R914556323 grader988SEK
REVCOR G1204-20 R Propeller 12 tums diameter 20 graders stigning | AC3BEX 2RAU4 G1204-20 ​​R854514420 grader1 050 kr
REVCOR G1204-23 R Propeller 12 tums diameter 23 graders stigning | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 grader701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR G1204-33 R Propeller 12 tums diameter 33 graders stigning
782SEK /enhet