MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor i farligt läge, 7 1/2 hk, 3-fas | CH6JCQ 482P88

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor för farligt läge, 7 1/2 hk, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CH6JCQ Modell: 213TTGCD6501Korsreferens: 482P88

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram213T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare18.2 / 9.1A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Blylängd8"
Längd mindre axel16 1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designB
Nominell effektivitet89.5%
Antal hastigheter1
Total längd19 5 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
Skaftlängd3 3 / 8 "
Temp. KodaT3B
Spänning230 / 460V AC
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.2
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppKapslingisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/3 Hk T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser9 083 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser8 292 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser9 099 kr
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farligt läge Motor 3-fas Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt sluten ej ventileradB6"9.25 "40 grader CFarliga platser7 554 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 208 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser7 510 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor för farligt läge, 7 1/2 hk, 3-fas
34 639 kr /enhet