MARATHON MOTORS 449THFS8048 Vector Motor 3-Fas 350HP 460V | AF8KHX 26VU19 / Y533

MARATHON MOTORS 449THFS8048 vektormotor 3-fas 350hk 460V

Finns i lager
Artikel: AF8KHX Modell: 449THFS8048Cross Ref: 26VU19 / Y533

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

717 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
Encoder accepterasJa
Encoderaxel1 "x 1-3 / 4"
FinishBlå emalj
Ram447 / 9T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare385
HP350
Hz60
isolering klassH
IsolationsfunktionKlass F
Max. Arbetsfrekvens90 Hz
Max. Hastighet2800 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1784
NEMA-designA
Nominell effektivitet95.4%
Total längd64 5 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.3.375 "
Skaftlängd8.75 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk skyddT-stat
Spänning460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1394.55
Fartygets höjd (cm)76.53
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8501538040

Produktvarianter

ProduktModellMotorkapslingsdesignEffektivitetsgruppKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "20 303 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "19 881 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "20 179 kr
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "24 017 kr
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "27 286 kr
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-phase 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt sluten fläktkyldEpact--1765A88.5%21 "38 256 kr
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fas 10hk 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt sluten fläktkyldEpact--1765A90.2%22.5 "49 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 449THFS8048 vektormotor 3-fas 350hk 460V
717 958 kr /enhet