MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2NAA Y908

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 låg- och medelspänningsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NAA Modell: 449TVFS6543Korsref.: Y908

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

702 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåg- och medelspänningsmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 95.8%
KapslingTEFC
Ram447 / 449T
Fulllastförstärkare67/38.5
HP300
Hz60
isolering klassH
kW224
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning2300/4000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1567.8
Fartygets höjd (cm)82.8
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8501538040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6319
    • Motsatt ändstorlek: 6318

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300825 224 kr
RFQ
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187624 280 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 låg- och medelspänningsmotor
702 757 kr /enhet