MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2MQN Y902

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 låg- och medelspänningsmotor

Artikel: AJ2MQN Modell: 449TVFS6542Korsref.: Y902
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

624 280 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåg- och medelspänningsmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 95.4%
KapslingTEFC
Ram447 / 449T
Fulllastförstärkare56/32
HP250
Hz60
isolering klassH
kW187
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning2300/4000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1515.15
Fartygets höjd (cm)101.22
Fartygets längd (cm)188.26
Fartygets bredd (cm)142.54
HS-kod8501538040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6319
    • Motsatt ändstorlek: 6318

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWPris
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300825 224 kr
RFQ
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Låg- och medelspänningsmotor | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224702 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 låg- och medelspänningsmotor
624 280 kr /enhet