MARATHON MOTORS 56C17G15523 Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/2 hk T3b | AB3JPQ 1TUN1

MARATHON MOTORS 56C17G15523 Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/2 Hp T3b

Finns i lager
Artikel: AB3JPQ Modell: 56C17G15523Korsreferens: 1TUN1

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare8.8 / 4.2-4.4
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Blylängd6"
Längd mindre axel12 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Total längd13 15 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.0185
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppKapslingisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/3 Hk T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser9 083 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser8 292 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser9 099 kr
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farligt läge Motor 3-fas Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt sluten ej ventileradB6"9.25 "40 grader CFarliga platser7 554 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 208 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser7 510 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17G15523 Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/2 Hp T3b
7 036 kr /enhet