MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumpmotor 3-fas 3/4 Hk 1725 230/460 56c | AE7EBE 5XB84 / K607

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumpmotor 3-fas 3/4 Hk 1725 230/460 56c

Finns i lager
Artikel: AE7EBE Modell: 5K49MN4620Korsreferens: 5XB84 / K607

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBiltvättmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerDubbel förseglad boll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56C
Fulllastförstärkare3.0/1.5
HP3/4
Hz50/60
isolering klassF
MotorapplikationBILTVÄTT
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortyp3-fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet77.0
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.05
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumpmotor 3-fas 3/4 Hk 1725 230/460 56c
8 687 kr /enhet