MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Pumpmotor | AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LQT Modell: 5KC37FN65XKorsreferens: C329

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56J
Fulllastförstärkare6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
Rotationmedurs
RPM3450
Servicefaktor1.75
Termisk skyddAutomat
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: LÅST
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotationKroppsdia.KapslingServicefaktorTermisk skyddSpänningFulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motorkondensator Start 1/2 hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.6Bil115 / 208-2303.7-3.81/24 444 kr
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.5Bil115 / 208-2305.3-5.63/44 646 kr
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.4Bil115 / 208-2306.5/6.615 206 kr
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motorkondensatorstart 1.5 hk 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Öppna Dripproof1.3Bil115/23018.4/9.21.56 885 kr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motorkondensatorstart 3 hk 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Öppna Dripproof1.15Bil115/23029.4/14.7313 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 pumpmotor
3 090 kr /enhet