MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motorkondensatorstart 1.5 hk 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337

MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motorkondensatorstart 1.5 hk 3450 / 115v 230j Odp

Finns i lager
Artikel: AC2GHD Modell: 5KC49NN2167XKorsreferens: 2K370 / C337

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare18.4/9.2
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten3450
Total längd11.875 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.3
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypGängad 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRotationKroppsdia.KapslingServicefaktorTermisk skyddSpänningFulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motorkondensator Start 1/2 hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.6Bil115 / 208-2303.7-3.81/24 444 kr
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.5Bil115 / 208-2305.3-5.63/44 646 kr
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Öppna Dripproof1.4Bil115 / 208-2306.5/6.615 206 kr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motorkondensatorstart 3 hk 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Öppna Dripproof1.15Bil115/23029.4/14.7313 063 kr
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Pumpmotor | AJ2LQT C329 5KC37FN65Xmedurs-DP1.75Automat115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/33 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motorkondensatorstart 1.5 hk 3450 / 115v 230j Odp
6 885 kr /enhet