MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Allmänt gårdsmotor | AJ2KYT C1292

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Farm Duty Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2KYT Modell: 5KC46JN0076UKorsreferens: C1292

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56NY
Fulllastförstärkare8.4 / 4.0-4.2
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationVälj Moturs
RPM1725/1425
Servicefaktor1.25
Termisk skyddManuell
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)48.74
Fartygets bredd (cm)27.79
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzRPMServicefaktorSpänningPris
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Allmänt gårdsmotor | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Allmänt gårdsmotor | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Ram | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC13 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Farm Duty Motor för allmänt bruk