MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Ram | CH6KKQ 60WD45

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Ram

Finns i lager
Artikel: CH6KKQ Modell: 5KH39QN9508YKorsreferens: 60WD45

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram48NY
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.3 / 2.7A
HP1/3
Hz60 Hz
Längd mindre axel9 25 / 64 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationGårdsplikt
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBorr
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd11 5 / 64 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 32 "
Spänning115 / 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)25.1
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzRPMServicefaktorSpänningPris
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Allmänt gårdsmotor | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Allmänt gårdsmotor | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Allmänt gårdsmotor | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Ram
13 926 kr /enhet