MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk

Artikel: AF6JUV Modell: 5KC49MN6379XKorsreferens: 19RW30 / C1818
10 650 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.6
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Blylängd18 "
Längd mindre axel11.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1140
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet57.5%
Total längd14 5 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.437 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.86
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Farligt läge Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk
10 650 kr /enhet